Acessório de fixação excêntrico sem rebordo

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Acessório de fixação excêntrico sem rebordo

Sem flange

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Profundidade do orifício para broca Número PU
Preço/PU
0683208100
12,5 mm
250 Un.
0683208105
14 mm
250 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
O parafuso movimenta-se excentricamente


  • A resistência aumenta uniformemente em função do aperto

  • Função de segurança percetível na posição final


Flancos do acessório de fixação excêntrico perfilados e curva de aperto de design especial


  • Fixação positiva e forçada dos ligadores

  • Não se desapertam sozinhos

  • Proteção de transporte para evitar a abertura dos móveis


Modelo sem flange:


  • Embebido à face

  • Empilhamento fácil das peças de mobiliário

  • Tampa de plástico colorida opcional


Adequado para fendas PZ 2 e PH 2, fenda comprida de 1,0 x 6,0 ou 1,2 x 6,5 e chave sextavada de 4 mm


  • Pode ser utilizado sem ferramentas

  • Ideal para montagem/desmontagem por parte do utilizador final
Aviso

Recomendamos igualmente a utilização de buchas caneladas ou lamelas de ligação em madeira para aumentar a estabilidade.

As medidas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!