ASSY®plus MDF
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus MDF - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

ASSY®plus MDF

O parafuso para MDF (placa de fibra de densidade média). Graças à geometria especial do parafuso adaptado para utilização em MDF, o parafuso pode ser aparafusado sem criar um orifício preliminar no grão final. Isto faz com que os parafusos sejam ideais para utilização ao construir estruturas preliminares, por exemplo.

  • Tipo de cabeça: Cabeça escareada 90 graus
  • Acionador interno: AW10
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso para madeira
  • Design da rosca de parafuso: Rosca parcial
  • Versão: Com veio
  • Formato da rosca: Rosca de uma só entrada
  • Forma da ponta: Ponta de perfuração
  • Material: Aço endurecido
  • Superfície: Galvanizado
  • Ângulo máx. de aparafusamento: 90 Grau
  • Ângulo mín. de aparafusamento: 0 Grau
  • Adequado para utilização com os seguintes materiais: Madeira, Produtos derivados da madeira, MDF
  • Aprovação: ETA-11/0190
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Comprimento da rosca (lg) Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) Número PU
Preço/PU
0165393540
3,4 mm 40 mm 27 mm 32 mm
500 Un.
0165393550
3,4 mm 50 mm 31 mm 36 mm
500 Un.
0165394060
3,9 mm 60 mm 35 mm 40 mm
250 Un.
0165393545
3,4 mm 45 mm 29 mm 34 mm
500 Un.
0165393560
3,4 mm 60 mm 35 mm 40 mm
500 Un.
0165394045
3,9 mm 45 mm 29 mm 34 mm
500 Un.
0165394050
3,9 mm 50 mm 31 mm 36 mm
500 Un.
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
N.º de art. Cust. Mat. No.
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
Aço galvanizado, passivado a azul



Fenda AW


  • Máxima transmissão de força

  • Sem oscilação


Cabeça de embeber pequena


Rebaixamento ideal em MDF sem curvar



Núcleo de parafuso fino


evita que o parafuso se "empurre para dentro do material"



Base de parafuso ranhurada


distribui aparas de perfuração para potenciar o efeito



Rosca assimétrica


Resistência de alta tensão



Ponta de broca comprida


Espaço de aparas aumentado, reduz a potência de pressão a atuar no material



Ponta de broca Forstner


Excelentes resultados de perfuração; posicionamento preciso graças à ponta de centragem

Aviso

Tenha em atenção que deve ser observada uma distância de 30 mm até a extremidade (extremidade do grão final).

Devido às diferentes densidades produzidas por diferentes fabricantes, são necessários testes preliminares ao aplicar uniões roscadas na margem estreita. É sempre recomendável utilizar o menor diâmetro possível (3,5 mm)