Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Acrílico texturizado

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Acrílico texturizado

Particularmente indicado para a reparação de fissuras e danos em estuque estrutural ou texturizado em interiores e exteriores
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
Estrutura de grânulos finos


A adição de areia de quartzo de alta qualidade resulta numa estrutura de grão uniforme.



  • Pode pintar-se com tintas de dispersão

  • Resistente aos raios UV e envelhecimento

  • Inodoro
Aviso

Não adequado para utilização em juntas para construção de edifícios de acordo com a norma DIN 18540. Devido à variedade de tintas e vernizes disponíveis no mercado aconselhamos sempre a realização de testes preliminares para excluir interações. Atenção: As juntas de vedação totalmente pintadas têm tendência a abrir fendas, uma vez que a tinta aplicada tem uma elasticidade menor que o vedante. A velocidade de solidificação depende da temperatura de aplicação, das condições climatéricas e da humidade da superfície. A velocidade é fortemente retardada em climas húmidos e frios. Pode ocorrer descoloração em madeira com ácido tânico.

Testada de acordo com a norma EN 15651 Parte 1


  • Reação ao fogo: Classe E

  • Estabilidade sob carga: ≤ 3 mm

  • Perda de volume: ≤ 25%

  • Elasticidade após imersão em água a 23 °C (dúctil): ≥ 25%

  • Durabilidade: Aprovado

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.