Cola branca para madeira D3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola branca para madeira D3

Para colagem de madeira particularmente exigente em aplicações interiores e exteriores

  • Cor: Branco
  • Recipiente: Balde
  • Densidade/condições: 1.08 g/cm³ / a 20°C
  • Pressão mín./máx. de prensagem: 0.1-0.8 N/mm²

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Base química Peso do conteúdo Cor depois da cura Valor do pH Número PU
Preço/PU
089210014
Dispersão de acetato de polivinilo 12 kg Transparente 3
1 Un.
089210015
Dispersão 30 kg
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Elevado nível de resistência à água e ao calor


  • Qualidade D3 testada em conformidade com a norma DIN EN 204. Testada pelo Institut für Fenstertechnik e.V. (Instituto Alemão de Tecnologia de Vidros), Rosenheim. Relatório de teste n.º 50524485.

  • Em conformidade com os requisitos da norma DIN EN 14257 (WATT91). Testada pelo Institut für Fenstertechnik e.V. (Instituto Alemão de Tecnologia de Vidros), Rosenheim. Relatório de teste n.º 505 29687/2.


Design doseador simples


Ao enroscar a torneira doseadora de cola, é possível dosear os conteúdos do recipiente de 28 kg de forma limpa e simples para o frasco de cola ou rolo para cola.



Transparente quando endurecida


Sem juntas adesivas visíveis. As juntas coladas endurecidas são viscoplásticas.

Aviso

Ao colar juntas externas (por exemplo, painéis da porta de entrada), os efeitos do calor (exposição direta à luz solar) podem provocar tensão na madeira e amolecer as juntas coladas. As colas Duroplastic, como a cola PUR no sistema doseador, art. n.º 0892100180 são adequadas para este fim. Juntamente com o ácido tânico na madeira, o impacto dos metais desprotegidos poderá resultar em descoloração azul, especialmente em carvalho, e em descoloração vermelha em faia. Em casos isolados, as substâncias contidas na madeira podem causar uma descoloração inesperada com vários tipos de madeira, como, por exemplo, faia, cerejeira e ácer. A uma temperatura de prensagem superior a +50°C, pode ocorrer uma descoloração castanha em folheados macios. Os salpicos de cola frescos podem ser removidos com água. Os resíduos de cola antigos podem ser dissolvidos com nitrodiluente ou acetona e, em seguida, esfregados. Misture os conteúdos rigorosamente antes da aplicação e feche sempre bem a garrafa após utilização. Proteger do congelamento. O tempo de processamento e o tempo de solidificação dependem fortemente das condições de trabalho, como, por exemplo, da temperatura, dos níveis de absorção e humidade do material, das quantidades de aplicação e das tensões aplicadas no material.



As colas brancas da Würth não são adequadas para utilização na gama estática. As colas especialmente aprovadas devem ser utilizadas para este fim. As colas da Würth só podem ser utilizadas para aplicações sem capacidade de carga.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.