Berbequim a bateria BS 12-A

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Berbequim a bateria BS 12-A

Berbequim extremamente compacto e potente com bateria de 12 V de iões de lítio. Ideal para todas as aplicações leves de furar e aparafusar. Capacidade da bateria de escolha livre graças ao sistema PICK YOUR POWER.

  • Tensão nominal: 12 V/CC
  • Velocidade mín./máx. de ralenti 1 ª/2ª engrenagens: 0-400 / 0-1300 rpm
  • Binário máx. rígido/suave: 30 / 15 Nm
  • Largura mín./máx. do mandril: 1-10 mm
  • Suporte para mandril: 1/2 pol. x 20 UNF
  • Número de baterias recarregáveis/baterias: 0 Unid.
  • Diâmetro de perfuração máx. no aço: 10 mm
  • Comprimento: 169 mm
  • Altura: 178 mm
  • Peso da máquina com a bateria recarregável: 0,95 kg

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tensão nominal Velocidade mín./máx. de ralenti 1 ª/2ª engrenagens Binário máx. rígido/suave Largura mín./máx. do mandril Número PU
Preço/PU
570011101
12 V/CC 0-400 / 0-1300 rpm 30 / 15 Nm 1-10 mm
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
Trabalho prático e sem esforço, mesmo em planos superiores e em espaços estreitos


Formato compacto, leve e ergonómico



Baterias de iões de lítio


Tempo de funcionamento prolongado por carga de bateria. O prático indicador de carga da bateria indica a energia restante a qualquer momento.



Adequada para aparafusar e furar


A aparafusadora a bateria é adequada tanto para aparafusar como para furar devido à unidade de engrenagem de 2 velocidades e à bucha de aperto.



Proteção contra sobrecarga


Evita danos por sobrecarga no motor e na bateria.



A área de trabalho está sempre bem iluminada


Luz LED



Compatível com todos os sistemas de baterias 10,8 V e 12 V