Bolsa para bomba de vácuo WVP80

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bolsa para bomba de vácuo WVP80

  • Material: PVC
  • Largura: 1300 mm
  • Resistência máx. à temperatura: 80 °C
  • Cor: Transparente

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Espessura da película Material Largura Número PU
Preço/PU
0891620320
1300 mm 0,50 mm PVC 1300 mm
1 Un.
0891620321
1900 mm 0,5 mm PVC 1300 mm
1 Un.
0891620322
2500 mm 0,5 mm PVC 1300 mm
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
Produzida em PVC de 500 μ



Excelente elasticidade



Elevada resistência



Fecho amovível