Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 130°

Broca de precisão para aço para aplicações gerais e abrangentes em aço com resistência até 850 N/mm² e ferro fundido.

  • Adequado para tipo de máquina: Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
  • Material a ser tratado: Aço, Ferro fundido
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Tipo de haste: Cilíndrico
  • Superfície: Vaporizado
  • Material de corte: HSS
  • Ângulo da ponta: 130 Grau
  • Duração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Velocidade de perfuração (sistema de ponto): 3 de 4 pontos
  • Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto): 4 de 4 pontos
  • Versatilidade (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Comportamento de perfuração (sistema de ponto): 3 de 4 pontos
  • Adequado para máquina de perfuração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Adequado para brocas sem fios (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Adequado para máquina de perfuração vertical (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Adequado para centro de corte-perfuração (sistema de pontos): 1 de 4 pontos
  • Auto-centrável: Sim
  • Adequado para resistência à tração até: 850 N/mm²
  • Subgrupo de material: Aços estruturais gerais, Aços temperados não ligados, Ferro fundido, Ferro dúctil, Ferro fundido maleável, Ligas de magnésio, Cobre, pouco ligado, Latão, fragmentação curta, Latão, fragmentação longa, Plásticos, duroplastic, Plásticos, termoplástico

Ler descrição do artigo

Disponível em 104 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Comprimento Comprimento da ranhura para aparas Adequado para tipo de máquina Número PU
Preço/PU
0624001180
11,8 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624000080
0,8 mm 30 mm 10 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000100
1 mm 34 mm 12 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000140
1,4 mm 40 mm 18 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000110
1,1 mm 36 mm 14 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000130
1,3 mm 38 mm 16 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000190
1,9 mm 46 mm 22 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000150
1,5 mm 40 mm 18 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000205
2,05 mm 49 mm 24 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000200
2 mm 49 mm 24 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000210
2,1 mm 49 mm 24 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000230
2,3 mm 53 mm 27 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000250
2,5 mm 57 mm 30 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000240
2,4 mm 57 mm 30 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000270
2,7 mm 61 mm 33 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000260
2,6 mm 57 mm 30 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000280
2,8 mm 61 mm 33 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000290
2,9 mm 61 mm 33 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000300
3 mm 61 mm 33 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000310
3,1 mm 65 mm 36 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000320
3,2 mm 65 mm 36 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000330
3,3 mm 65 mm 36 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000360
3,6 mm 70 mm 39 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000340
3,4 mm 70 mm 39 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000370
3,7 mm 70 mm 39 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000380
3,8 mm 75 mm 43 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000390
3,9 mm 75 mm 43 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000400
4 mm 75 mm 43 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000420
4,2 mm 75 mm 43 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000410
4,1 mm 75 mm 43 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000440
4,4 mm 80 mm 47 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000430
4,3 mm 80 mm 47 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000450
4,5 mm 80 mm 47 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000460
4,6 mm 80 mm 47 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000470
4,7 mm 80 mm 47 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000520
5,2 mm 86 mm 52 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000800
8 mm 117 mm 75 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000830
8,3 mm 117 mm 75 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000870
8,7 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000900
9 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000890
8,9 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000910
9,1 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000920
9,2 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000940
9,4 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000930
9,3 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000960
9,6 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000950
9,5 mm 125 mm 81 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000990
9,9 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624000970
9,7 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624001000
10 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624001020
10,2 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624001030
10,3 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624001050
10,5 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001080
10,8 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001060
10,6 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001100
11 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001110
11,1 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001150
11,5 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001200
12 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001230
12,3 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001210
12,1 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001500
15 mm 169 mm 114 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001450
14,5 mm 169 mm 114 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001600
16 mm 178 mm 120 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001700
17 mm 184 mm 125 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001800
18 mm 191 mm 130 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624002000
20 mm 205 mm 140 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624000120
1,2 mm 38 mm 16 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000180
1,8 mm 46 mm 22 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000160
1,6 mm 43 mm 20 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
10 Un.
0624000220
2,2 mm 53 mm 27 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000650
6,5 mm 101 mm 63 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000640
6,4 mm 101 mm 63 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000670
6,7 mm 101 mm 63 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000850
8,5 mm 117 mm 75 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624001010
10,1 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624001250
12,5 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001300
13 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001400
14 mm 160 mm 108 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001350
13,5 mm 160 mm 108 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001120
11,2 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624000350
3,5 mm 70 mm 39 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000480
4,8 mm 86 mm 52 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000980
9,8 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
5 Un.
0624001040
10,4 mm 133 mm 87 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001240
12,4 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001070
10,70 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001090
10,90 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001130
11,30 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001140
11,40 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001160
11,60 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001170
11,70 mm 142 mm 94 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001190
11,90 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001220
12,20 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001260
12,60 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001270
12,70 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001280
12,80 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624001290
12,90 mm 151 mm 101 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
1 Un.
0624000500
5 mm 86 mm 52 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000550
5,5 mm 93 mm 57 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000600
6 mm 93 mm 57 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000620
6,2 mm 101 mm 63 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000700
7 mm 109 mm 69 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
0624000750
7,5 mm 109 mm 69 mm Berbequim, Aparafusadoras sem fios, Máquina de perfuração com suporte
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
Menos 20% de força de entrada em comparação com brocas convencionais, com um progresso mais rápido no trabalho e menos esforço


Afiação cruzada otimizada



Perfuração extremamente precisa sem centragem, mesmo em superfícies curvas


Ótima retificação transversal



Ideal para furos precisos


Retificação de ponta altamente precisa para uma perfuração precisa



Excelente capacidade adesiva de líquidos de refrigeração e menor tendência de acumulação de material


Superfície vaporizada

Aviso
  • A haste da broca com Ø 13,0 mm é reduzida para um Ø 12,7 mm

  • Para obter as correspondências de material/broca, consulte as tabelas gerais