Broca de coroa para trabalhos a seco diamantada para cerâmica, sede M14

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de coroa para trabalhos a seco diamantada para cerâmica, sede M14

Broca de coroa para trabalhos a seco diamantada, especialmente desenvolvida para perfurar até mesmo os materiais mais duros, como pedra, para uso em rebarbadoras angulares.

  • Versatilidade (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Duração (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Velocidade de perfuração (sistema de ponto): 4 de 4 pontos
  • Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto): 2 de 4 pontos
  • Padrão de perfuração (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Sistema de resolução de problemas (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Comprimento de trabalho: 35 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 23 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Comprimento Versão Versatilidade (sistema de pontos) Número PU
Preço/PU
5457235005
5 mm 62 mm Cera de arrefecimento especial 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235006
6 mm 62 mm Cera de arrefecimento especial 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235008
8 mm 62 mm Cera de arrefecimento especial 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235010
10 mm 62 mm Cera de arrefecimento especial 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235012
12 mm 62 mm Cera de arrefecimento especial 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235016
16 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235020
20 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235022
22 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235025
25 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235030
30 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235032
32 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235035
35 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235038
38 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235040
40 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235042
42 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235044
44 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235045
45 mm 60 mm Ranhuras laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235050
50 mm 60 mm Ranhuras e orifícios laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235055
55 mm 60 mm Ranhuras e orifícios laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235060
60 mm 60 mm Ranhuras e orifícios laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235065
65 mm 60 mm Ranhuras e orifícios laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235068
68 mm 60 mm Ranhuras e orifícios laterais 2 de 4 pontos
1 Un.
5457235070
70 mm 60 mm Ranhuras e orifícios laterais 2 de 4 pontos
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
Perfuração extremamente rápida


graças ao revestimento diamantado a vácuo



Até Ø 14 mm com cera de refrigeração especial



Fácil remoção do núcleo da broca


  • < Ø 50 mm com ranhuras laterais

  • Acima de Ø 50 mm com ranhuras laterais e orifícios adicionais
Aviso
  • Sem necessidade de água!

  • Sem necessidade de regulação da velocidade.

  • As brocas são aproximadamente 0,5 mm a 1 mm mais compridas do que o necessário. Isto faz com que seja mais fácil perfurar mais profundamente no substrato (por ex. broca para pedra), evitando danos no azulejo.