Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Broca de ponto de solda HSS
Para a remoção simples de pontos de solda
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Broca especial para remover pontos de solda
A ponta centradora fixa evita a necessidade de pré-marcação do centro
A ponta centradora PLUS melhorada é também adequada para chapas de alta resistência
A geometria otimizada da ponta garante uma vida útil mais longa em comparação com as brocas de ponto de solda convencionais.
Adequada para utilização em qualquer berbequim standard
Velocidade recomendada:
- para Ø 6: até 920 rpm
- para Ø 8: até 700 rpm
Sugestões para aumentar a vida útil da ponta centradora:
- Não usar em berbequim com percussão ou com eixo.
- Selecionar a velocidade adequada para o berbequim; a velocidade de aparelhos de ar comprimido é normalmente selecionada demasiado alta.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!