Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSS DIN 338 tipo RN 118°

Broca acessível e robusta para aplicações em aço com resistência de até 1000 N/mm².

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 47 versões diferentes

Entre na sua conta para ver preços
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
Resistência elevada à rutura


Processo de fabrico sem aparas



Ideal para aplicações de construção e montagem sem requisitos de alta precisão


Broca robusta e durável



Excelentes propriedades adesivas dos lubrificantes de refrigeração e menor acumulação de depósitos de material


Superfície vaporizada



Embalagem de produto sustentável feita de 100% PCR (plástico reciclado de resíduos domésticos) e 100% reciclável

Aviso

O diâmetro da haste da broca foi reduzido de 13,0 mm para 12,7 mm