Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de brocas espirais HSCO DIN 338 tipo RN, 19 unidades
Especialmente concebida para aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Caraterísticas técnicas
- Ângulo da ponta de 130°
- Secção cónica polida
- Acabamento transversal, autocentragem
- Para perfurar espessuras com cerca de 5 vezes o diâmetro
- 5% de cobalto
Pode ser utilizada em titânio e ligas de titânio, em aços austeníticos resistentes a ferrugem, ácidos e calor, em aços de alta resistência e fragmentação curta de aprox. 900 N/mm2 (aços de rolos cilíndricos). Em alguns casos, adequada para ligas especiais, tais como Hastelloy, Inconel, Nimonic, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!