Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario  - 1
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario  - 2
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario  - 3
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario  - 4
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario  - 5
Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario  - 6

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca de percussão, cassete SDS-plus Duo-S Vario

7 unidades, incluindo uma de cada um dos seguintes diâmetros 5 x 110/50, 6 x 110/50, 8 x 110/50, 6 x 160/100, 8 x 160/100, 10 x 160/100, 12 x 160/100.
Broca de percussão sólida com cabeça de 2 cortadores agressiva, ponta de centragem e transportador em espiral Vario com reforço do núcleo para uma velocidade de perfuração significativamente maior. Especialmente otimizada para berbequins de percussão sem fios.
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
Perfuração visivelmente mais rápida


A geometria ideal da ponta e as elevações colocadas assimetricamente nas extremidades de corte asseguram uma melhor tração.



Ótimo desempenho de perfuração com chanfraduras reforçadas


Os elementos reforçados a metal duro com chanfraduras reforçadas visivelmente maiores, reduzem consideravelmente a possibilidade de a broca bloquear nas chanfraduras reforçadas e aumentam a resistência.



Perfuração precisa


Graças à ponta de autocentragem especial.



Transportador em espiral Vario com reforço do núcleo e traseira que estreita à frente e alarga atrás, assim como ângulo mais apertado no final da espiral.


Velocidade de perfuração e remoção de pó consideravelmente melhores, proporcionando em simultâneo uma maior proteção contra quebras.


  • Menor fricção

  • Maior estabilidade

  • Máxima transmissão da energia de impacto
Aviso

Ø 4,8 e 6,3: Broca especial para sistema de montagem por espigão SFS.


Atenção: Com elevados comprimentos de broca, efetue a perfuração prévia com uma broca curta do mesmo diâmetro.

Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.