Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L
Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L - 1
Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L - 2
Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L - 3
Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca percussão com mandril de acionamento SDS-max Longlife Quadro-L

Broca de percussão extremamente duradoura, muito resistente a reforços, com cabeça de carboneto de alta resistência e com quatro extremidades de corte. O material de ótima qualidade e a geometria inovadora garantem uma perfuração precisa e suave durante toda a vida útil da broca.
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
Não encrava nem se descentra


A geometria simétrica das 4 extremidades de corte com um angulo de 90° impede que a broca encrave ou se descentre ao encontrar reforços e pedras duras em betão.



Propriedades de perfuração perfeitas


Graças à geometria da cabeça correspondente ao diâmetro da broca.


  • 12-15 mm: Um só elemento de carboneto (fig. 1) garante um elevado nível de estabilidade, graças a uma maior superfície de ligação com o corpo de aço.

  • 16 - 30 mm: elemento com várias peças de carboneto (fig. 2) para um progresso mais rápido na perfuração e melhor amortecimento das forças de torção graças ao seu desenho com três secções.

  • Elemento em carboneto muito largo de várias peças, com 32-40 mm (fig. 3) e extremidades especialmente reforçadas para uma ótima durabilidade quando utilizado com berbequins de percussão muito potentes.


Excelente orientação no furo


Graças às quatro extremidades de corte e à geometria de quatro espirais da broca, a broca é orientada de forma ideal no furo perfurado. Perfuração perfeita de furos cilíndricos, ideais para utilização com fixações.



Velocidade de perfuração constante


A velocidade de perfuração permanece constante ao longo de toda a vida útil da broca, graças à geometria especial da cabeça.



Perfuração de pontos precisa


A ponta especial de autocentragem permite uma perfuração precisa.

Aviso

Os reforços de ferro só podem ser perfurados com a autorização de um engenheiro de construção civil.



Com brocas compridas, efetue a perfuração prévia utilizando uma broca curta do mesmo diâmetro.