Bucha de madeira estriada
Bucha de madeira estriada - 1
Bucha de madeira estriada - 2
Bucha de madeira estriada - 3
Bucha de madeira estriada - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha de madeira estriada

  • Com humidade mín./máx. de madeira: 8-10 %
  • Material: Faia-europeia

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Comprimento Diâmetro x comprimento Número por kg Número PU
Preço/PU
090700630
6 mm 30 mm 6 x 30 mm 1800 Unid.
090700830
8 mm 30 mm 8 x 30 mm 1055 Unid.
5 Un.
090700640
6 mm 40 mm 6 x 40 mm 1340 Unid.
090700840
8 mm 40 mm 8 x 40 mm 780 Unid.
090700835
8 mm 35 mm 8 x 35 mm 895 Unid.
090700850
8 mm 50 mm 8 x 50 mm 620 Unid.
090701040
10 mm 40 mm 10 x 40 mm 490 Unid.
090701030
10 mm 30 mm 10 x 30 mm 660 Unid.
090701080
10 mm 80 mm 10 x 80 mm 245 Unid.
5 Un.
090701050
10 mm 50 mm 10 x 50 mm 390 Unid.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Modelo: Faia comum

  • Chanfrada em ambos os lados

  • 8–10% de teor de humidade de madeira

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!