Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Bucha de expansão W-NA-M com varões roscados M8/M10
Ideal para suspensões com varões roscados M8 ou M10 (rosca escalonada). Para betão, aço zincado
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Ideal para suspensões com varões roscados M8 ou M10 (rosca escalonada). Para betão, aço zincado
Instalação rápida e simples
- A pouca profundidade de fixação de 25 mm exige menor esforço
- Aplicação fácil: Basta cravar — sem necessidade de binário
- Não são necessários berbequins ou ferramentas de aplicação
Instalação por fixação por atravessamento
Compatível com varões roscados M8 e M10 graças à rosca escalonada
Possibilidade de espaçamento axial e até à extremidade muito baixo
Bucha de expansão controlada por binário — expande quando exposta a carga
- Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
A bucha de expansão combina as vantagens de uma bucha com parafuso com uma montagem simples, visto que a bucha de expansão é apenas cravada no furo.
- Fixação múltipla de sistemas não estruturais em betão: Avaliação técnica europeia ETA-11/0339
- Resistência ao fogo: R30, R60, R90, R120 (base de fixação: betão C20/25 para C50/60): Relatório técnico TR 020 "Avaliação de buchas em betão relacionadas com a resistência ao fogo" (incluído na ETA-11/0339)
Fixação múltipla de sistemas não estruturais, com aprovação
- Em betão não fissurado e fissurado
- Por exemplo, revestimento leves de tetos e tetos suspensos, tubos, suportes em arame, etc.
- Para utilização em betão normal reforçado e não reforçado com uma classe de resistência mín. de C12/15 e máx. de C50/60, em conformidade com a norma EN 206-1:2000-12
Apenas pode ser utilizada em espaços interiores secos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!