Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo
Bucha universal de plástico Zebra Shark<SUP>®</SUP> sem rebordo - 1
Bucha universal de plástico Zebra Shark<SUP>®</SUP> sem rebordo - 2
Bucha universal de plástico Zebra Shark<SUP>®</SUP> sem rebordo - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha universal de plástico Zebra Shark® sem rebordo

O bujão universal para a fixação secundária em quase qualquer material de construção

  • Material: PP
  • Comprimento necessário de parafuso (l s) .- condição: Espessura da peça acessória (+ espessura gesso/isolamento) + comprimento da cavilha + diâmetro do parafuso
  • Altura máx. do acessório (d a) - condição: Consoante o comprimento do parafuso

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro da bucha Diâmetro necessário de parafuso Comprimento de fixação (l) Diâmetro nominal da broca (d 0) Número PU
Preço/PU
090600531
5 mm 3,5 mm 31 mm 5 mm
200 Un.
090600636
6 mm 4,5 mm 36 mm 6 mm
200 Un.
090600736
7 mm 5 mm 36 mm 7 mm
100 Un.
090600751
7 mm 5 mm 51 mm 7 mm
100 Un.
090601061
10 mm 7 mm 61 mm 10 mm
100 Un.
090600851
8 mm 6 mm 51 mm 8 mm
200 Un.
090601271
12 mm 71 mm 12 mm
25 Un.
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
  • Totalmente resistente ao apodrecimento, a intempéries e ao envelhecimento

  • Resistência térmica de -40 °C a +100 °C

  • Cor: Madrepérola vermelho

  • A rosca pré-formada reduz o binário de aperto do parafuso WÜPOFAST

  • As guias de bloqueio longitudinais evitam a rotação

  • É possível a utilização de um único diâmetro de parafuso, independentemente da aplicação

  • Os segmentos de expansão unem-se ou separam-se para o bloqueio positivo em paredes ocas/pedra perfurada

  • Rosca pré-formada na cabeça

  • Divisão de três vias para fixação através do bloqueio positivo ou do bloqueio de fricção

  • As abas agem como um dispositivo antirrotação no tijolo de bloco maciço ou oco

  • Para montagem, recomendamos o parafuso para bucha ASSY-D