Cabç. emb. aço galvan. AW parafuso p/ bucha ASSY-D
Cabç. emb. aço galvan. AW parafuso p/ bucha ASSY-D - 1
Cabç. emb. aço galvan. AW parafuso p/ bucha ASSY-D - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cabç. emb. aço galvan. AW parafuso p/ bucha ASSY-D

Without drill tip, for use with plastic anchors. Countersunk head

  • Material: Aço endurecido
  • Superfície: Galvanizado
  • Acionador interno: AW20
  • Aprovação: ETA-11/0190
  • Adequado para utilização com os seguintes materiais: Aglomerado, Bucha, Madeira, Produtos derivados da madeira, Madeira dura, LVL, Madeira macia
  • Área de aplicação: Acessório de fixação, Bucha, Carroçaria, Mobiliário, Universal
  • Tipo de cabeça: Countersunk head
  • Detalhes da cabeça: Caixas de fresagem
  • Tipo de rosca: Rosca de parafuso para madeira
  • Design da rosca de parafuso: Rosca parcial
  • Formato da rosca: Rosca de passo grosso
  • Forma da ponta: Ponta
  • Ângulo máx. de aparafusamento: 90 Grau
  • Ângulo mín. de aparafusamento: 0 Grau
  • Conformidade ROHS: Sim

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro nominal Comprimento Comprimento da rosca (lg) Diâmetro da cabeça Número PU
Preço/PU
0151020403
4 mm 40 mm 34,5 mm 8 mm
500 Un.
0151020405
4 mm 50 mm 44,5 mm 8 mm
250 Un.
0151024505
4,5 mm 50 mm 44 mm 8,9 mm
250 Un.
0151024507
4,5 mm 60 mm 50 mm 8,9 mm
250 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !