Caixa de talheres
Caixa de talheres - 1
Caixa de talheres - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Caixa de talheres

Deep-drawn, initial material thickness 2 mm

  • Profundidade mín.: 440 mm
  • Profundidade máx.: 480 mm
  • Altura: 45 mm
  • Material: Poliestireno
  • Versão: Rugoso

Ler descrição do artigo

Disponível em 16 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Adequado para largura de estrutura Largura mín. Largura máx. Cor Número PU
Preço/PU
0683360967
600 mm 500 mm 540 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360969
800 mm 700 mm 740 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360970
900 mm 800 mm 840 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360971
1000 mm 900 mm 940 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360973
1200 mm 1100 mm 1140 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360978
400 mm 300 mm 340 mm
1 Un.
0683360979
450 mm 350 mm 390 mm
1 Un.
0683360980
500 mm 400 mm 440 mm
1 Un.
0683360982
600 mm 500 mm 540 mm
1 Un.
0683360984
800 mm 700 mm 740 mm
1 Un.
0683360985
900 mm 800 mm 840 mm
1 Un.
0683360986
1000 mm 900 mm 940 mm
1 Un.
0683360988
1200 mm 1100 mm 1140 mm
1 Un.
0683360963
400 mm 300 mm 340 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360964
450 mm 350 mm 390 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
1 Un.
0683360965
500 mm 400 mm 440 mm Branco trânsito, semelhante a RAL 9016
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Material: Poliestireno de embutidura profunda, espessura inicial: 2 mm



Bem concebido, cantos arredondados


Fácil de limpar



Superfície ranhurada


Extremamente resistente a riscos



Rebordo largo


Flexível, pode ser cortado ao tamanho pretendido para a gaveta

As dimensões especificadas são facultativas. Sujeito a alterações técnicas!