Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cimento cola KOLFLEX
Cimento cola KOLFLEX - 1
Cimento cola KOLFLEX - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cimento cola KOLFLEX

Cimento cola flexível de altas prestações.

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes
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
KOLFLEX é um cimento cola de ligantes mistos, em pó de cor branca, para colagem e fixação de todo o tipo de azulejo, grés e peças cerâmicas de pequeno ou médio formato.

  • Excelente aderência inicial

  • Aplicações interiores e exteriores

  • Impermeabilidade à água

  • Flexível, absorve pequenos movimentos diferenciais entre as peças e o suporte

  • Boa estabilidade térmica às temperaturas ambientes

  • Resistente a atmosferas industriais

  • Não apresenta envelhecimento à intempérie

Depende do estado do suporte e da espessura da camada aplicada:


  • Colagem simples 3 a 4 kg/m²

  • Colagem dupla 6 a 8 kg/m²

Estas informações são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Contudo não podemos aceitar responsabilidade pelos resultados usando este produto em casos individuais, devido às múltiplas aplicações possíveis, às condições de armazenamento e aplicação que estão fora da nossa influência. Recomendamos sempre testes prévios. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. Reservamos o direito a alterações técnicas e desenvolvimentos.