Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola em spray forte Plus
Cola de contacto com imediata elevada força aderente e alta resistência térmica
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Excelente resistência térmica até 110 °C 1)
Aderência permanente e firme numa variedade de aplicações
Secagem rápida
Tempo de processamento mais curto, uma vez que o processamento adicional do material pode ocorrer mais rapidamente
Válvula de pulverização ajustável em 2 posições
- Horizontal e vertical
- Abertura do leque de pulverização
- Extremamente flexível numa grande variedade de situações de trabalho graças às ótimas opções de ajuste e aplicação
Transparente após endurecimento
- Colagem incolor
- Sem infiltração de cor devido à secagem transparente com aplicação de cola fina
1) Dependendo do método de teste
Após a utilização, inverta a lata e pulverize até a válvula ficar vazia.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Adequada para colar tecido, espuma de poliéster/poliéster, perfis de borracha de espuma, materiais de isolamento, material de revestimento do tejadilho, couro, feltro, cartão (em conjunto ou com borracha), metal (sem tratamento, fosfatado, cozido, anodizado, com primário e pintado), materiais de madeira e materiais de poliéster. Também é adequada para colar películas PE (por exemplo, película de proteção contra salpicos de água no interior das portas de automóveis). Esta cola em spray também pode ser utilizada para acabamentos e revestimentos (revestimento do tejadilho de automóveis).
Limpe muito bem as superfícies a colar e, em seguida, pulverize-as. Pulverize as superfícies absorventes até estarem saturadas. A distância de pulverização deve ser de aproximadamente 15–25 cm. Deixe secar durante 5–15 minutos (dependendo da temperatura, do material e da aplicação) e una.
Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!