Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Cola granulada termofusível
Cola termofusível à base de EVA para utilização universal
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Boa fluidez
- Ajuste de baixa viscosidade
- Elevada resistência ao calor
- Excelentes propriedades de fluidez contínua sem fios
Para uso universal
- Para utilização em todas as máquinas de orlar disponíveis no mercado
- Rolos e bocais ranhurados disponíveis mediante pedido
Enchimento fácil
Mantém as juntas húmidas.
Sem silicone
As colas de fusão a quente emitem vapores mesmo se a temperatura de processamento especificada for mantida. É frequente a emissão de odores desagradáveis. Se as temperaturas de processamento prescritas forem significativamente excedidas durante um longo período de tempo, há também o risco de serem produzidos produtos de decomposição prejudiciais. Por conseguinte, devem ser tomadas medidas para eliminar vapores, por exemplo, através de uma extração adequada.
*A adequação depende das propriedades específicas do material da extremidade e da aplicação do mesmo.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Colagem de orla interna. Aplicação universal para resina de melamina, poliéster*, ABS*, orlas de PVC* (* apenas com material de orla pré-preparado). Orlas de madeira maciça e folheado em aglomerado, contraplacado, painéis MDF, contraplacado de madeira
Coloque os grânulos no recipiente de pré-fusão da máquina de orlar e ajuste a temperatura de fusão e a velocidade de alimentação, se necessário. A temperatura de aplicação deve ser entre 190 °C e 210 °C. Tenha em conta a pressão de contacto. A máquina deve ser ajustada de acordo com as instruções do respetivo fabricante. Em caso de interrupções prolongadas de trabalho, a temperatura deve ser reduzida para 150–160 °C para impedir que a cola queime. O recipiente de pré-fusão deve ser limpo em intervalos regulares. A placa de furação não deve ter pó nem massa lubrificante. A temperatura da placa e da orla deve ser de 18 °C a 20 °C. Evitar correntes de ar. Para orlas de espessura superior a 4 mm, é necessário um pré-aquecimento mais longo para garantir o tempo de processamento. Recomendamos sempre a realização de testes preliminares nos painéis de madeira maciça e laminados. Para obter mais informações, consulte a ficha de dados técnicos.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!