Cola granulada termofusível
Cola granulada termofusível - 1
Cola granulada termofusível - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola granulada termofusível

Cola termofusível com base EVA para utilização universal

  • Base química: Acetato de etilo-vinilo
  • Condições de viscosidade: a 200°C
  • Duração em armazenamento de produção: 12 Mês

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Peso do conteúdo Cor Densidade/con... Viscosidade Número PU
Preço/PU
0892100035
25 kg Natural 1.4 g/cm³ / a 20°C 65000 mPas
1 Un.
0892100335
15 kg Transparente 62500 mPas
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Boa fluidez


  • Ajuste de baixa viscosidade

  • Altamente resistente ao calor

  • Muito boas propriedades de fluidez contínua sem fios de cola


Para utilização universal


  • Para utilização em todas as máquinas de colagem de orlas disponíveis no mercado

  • Rolos e bocais ranhurados disponíveis mediante pedido


Enchimento fácil


Mantém as juntas húmidas.



Sem silicone

Aviso

Os resíduos de cola só podem ser removidos mecanicamente.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.