Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola para PVC rígido

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola para PVC rígido

Cola especial para tubos de PVC rígidos segundo norma EN14814.
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
Vantagens


  • Alta viscosidade e excelente fluidez de fácil aplicação

  • Não se descola

  • Com pincel incluído nos produtos de 250 ml e 500 ml

  • As uniões coladas mantêm as mesmas propriedades de resistência e envelhecimento comparadas ao PVC rígido

  • Atua como soldador químico a frio no PVC

  • Recomenda-se a utilização do produto limpeza de tubos PVC antes de utilizar a cola

  • Resistência máxima de precisão: 6 bar

  • Tempo recomendado após fixação: 24 horas/Pressões superiores a 1,5 bar