Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola super rápida Klebfix 4 em 1
Cola super rápida Klebfix 4 em 1 - 1
Cola super rápida Klebfix 4 em 1 - 2
Cola super rápida Klebfix 4 em 1 - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola super rápida Klebfix 4 em 1

Cola rápida universal especialmente concebida para materiais porosos e irregulares, componentes em bruto, bem como para metal, plástico e borracha
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
Endurecimento rápido


A cola endurece muito rapidamente



Aplicação universal


Cola substratos lisos e porosos



Aplicação limpa


O bico doseador permite uma aplicação limpa sem obstrução



Fácil de aplicar


O formato ergonómico do recipiente permite uma aplicação fácil só com uma mão



Sem solventes e silicone

Aviso
  • Recomendamos a utilização de luvas de proteção e óculos de segurança.

  • Se as superfícies estiverem demasiado secas ou ácidas, isto irá atrasar ou evitar o endurecimento, enquanto níveis mais elevados de humidade e superfícies alcalinas terão um efeito de aceleração.

  • devido à pressão de vapor da cola líquida, o excesso que endurece lentamente à volta do ponto de cola pode provocar um depósito branco (efeito de descoloração). Trata-se de vapores da cola que estão a endurecer. Estes podem ser removidos com álcool isopropílico ou acetona, por exemplo. No entanto, é importante garantir que as superfícies das peças a limpar também são resistentes a estes solventes. A descoloração pode ser evitada/reduzida utilizando a cola de forma económica e garantindo uma humidade e ventilação suficientes do ar no local de trabalho.
Área de aplicação
KlebfixKlebfix
Plasto
Klebfix
Flex
Klebfix
4 em 1
Klebfix
4 em 1
Aplicação com escova
Klebfix
GAN
Klebfix
2C
MetalAlumínio ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Chumbo
Aço inox
Cobre
Latão
Aço/ferro
Zinco
PlásticosABS
GRP⚫1
EPDM
Borracha
Espumas rígidas⚫1⚫1⚫1⚫1
Neopreno
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Poliamida
Policarbonato = PC
Poliestireno⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Poliestireno expandido⚫1⚫1
Superfícies pintadasSuperfícies pintadas
Madeira e materiais de madeiraMadeira (MDF, aglomerado)
Placas de aglomerado
(Resopal, Ultrapas)
Painéis decorativos
Cortiça
Pedra e materiais de construçãoBetão
Superfícies betuminosas
Betão arejado, gesso, placa de gesso cartonado
Pedra sintética (Corian, Varicor)
HPL
Pedra natural (mármore, granito)⚫1
Pedra
Painéis de fibras de cimento
OutroEsmalte⚫1
Vidro
Fibra de vidro
Espelho⚫1
Porcelana, cerâmica, azulejos
Papel
Cartão
Tela de reforço
Pele
0893 09
0893 090
0893 090 0
0893 090 030
0893 0910893 0920893 4230893 0940893 403
0893 403 1
0893 093 090
Resistência à tração em conformidade com a norma DIN 53288:
MaterialCondições de ensaioResistência à tração
SBR/SBR-> 1900 N ∅(cabo redondo de elastómero 18 mm)
SBR/SBR10 dias/70 °C:> 1900 N ∅(cabo redondo de elastómero 18 mm)
EPDM/EPDM-> 250 N ∅(cabo redondo de elastómero 16 mm)
EPDM/EPDM 10 dias/70 °C> 220 N ∅(cabo redondo de elastómero 16 mm)

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações possíveis, condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas. Consulte a ficha de dados técnicos!