Compasso universal 9
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
- Ângulo máx. de abertura: 110°
- Altura máx. do compasso: 500 mm
- Capacidade de carga: 9 kg
- Possibilidade de utilização à esquerda ou à direita
- Material: Zinco fundido, niquelado
- Resistente, aspeto fantástico
- Colocação fácil e rápida com tempo de montagem reduzido graças à montagem por encaixe
Um acessório de fixação, três funções:
- Retenção: O compasso fixa em cada posição de abertura para um abrir e fechar mais fácil.
- Travão: O compasso trava na posição mais alta e fecha suavemente.
- Compasso: Ajuste para usar como compasso em porta de armário.
Aviso
Sugestão de instalação:
- Fixe o fixador de porta com parafusos Assy 3,5 x ... e o fixador lateral, com parafusos Euro, tipo A, diâmetro da cabeça: 7,4 mm.
- Diferentes pontos de fixação no fixador de porta permitem diferentes ângulos de abertura.
- O compasso está com definição standard para o nível de retenção médio. Após a instalação, a resistência tem de ser adaptada ao peso da porta. Numa disposição em par, deve instalar ambas ao mesmo tempo.
As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!