Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de rebolo de carboneto Dentes MX
5 peças semelhantes à norma DIN 8032/8033 - sistema de dentes escalonados.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Produzem aparas pequenas e uma superfície de alta qualidade
- Fabricados em conformidade com rigorosos padrões de qualidade, incluindo a inspeção completa das ligações soldadas
Utilize equipamento de proteção adequado ao utilizar o rebolo de esmeril, como proteção ocular, proteção auditiva e luvas de proteção. Tenha em atenção as rotações por minuto recomendadas (n) e a velocidade de corte (Vc) para o material a ser processado, bem como a classificação da ferramenta/material nas tabelas gerais. Antes de utilizar o rebolo de esmeril, certifique-se de que a extremidade roda corretamente e que a função de fixação na ferramenta de transmissão funciona corretamente. Não escolha um comprimento de fixação demasiado reduzido. Recomendamos um comprimento de fixação mínimo de aprox. 2/3 do comprimento do veio. Pode ocorrer descoloração no veio devido ao elevado desempenho de corte. Esta descoloração é provocada pela temperatura extremamente elevada que a ferramenta atinge e não apresenta um risco de segurança. Geralmente, os materiais são processados em contrarrotação. Ferramentas de transmissão adequadas: veios de transmissão flexíveis, retificadoras retas, robôs, ferramentas mecânicas.
Desbaste, trabalhar contornos, maquinagem de superfícies, processamento de cordões de soldadura, moldagem, chanfragem/arredondamento de extremidades
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!