Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Conjunto de chaves de caixa 1/4" 42 peças

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Conjunto de chaves de caixa 1/4" 42 peças

Sockets and bits, practical metal box for workshop applications and mobile use, robust design, professional-quality ZEBRA® tool
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
Conteúdo: 42 peças


  • 1 roquete

  • 1 articulação cardan

  • 1 extensão de 100 mm

  • 1 extensão de 150 mm

  • 1 punho de chave de 1/4"

  • 1 adaptador com bucha de substituição rápida

  • 12 encaixes de chave de caixa, versão curta:

Tamanhos de 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • 9 encaixes de chave de caixa, versão longa:

Tamanho de 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm


  • 3 brocas PH:

PH 1, 2, 3


  • 1 broca de fenda:

0,8 x 5,5 mm


  • 4 brocas de chave sextavada:

Tamanhos de 3, 4, 5, 6 mm


  • 7 brocas TX:

TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material