Disco de corte diamantado Macroblade
Disco de corte diamantado Macroblade - 1
Disco de corte diamantado Macroblade - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de corte diamantado Macroblade

Disco altamente profissional de segmentos soldados a laser e com furos no centro para uma melhor refrigeração.

  • Ligação do segmento: Laser
  • Velocidade circunferencial máx.: 80 m/s

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Furo Altura do segmento Espessura do segmento Número PU
Preço/PU
0666110115
115 mm 22,2 mm 10 mm 2,2 mm
1 Un.
0666110125
125 mm 22,2 mm 10 mm 2,2 mm
1 Un.
0666110350
350 mm 25,4 mm 12 mm 3,2 mm
1 Un.
0666110300
300 mm 25,4 mm 12 mm 3 mm
1 Un.
0666110230
230 mm 22,2 mm 12 mm 3 mm
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Segmentos com maior espessura


Evitam o contacto do centro do disco com a superfície de suporte.



Corte sem interrupções


O centro, permanecendo a uma temperatura baixa, confere ao disco uma estabilidade na rotação.



Facilidade de corte e maior durabilidade


Devido à elevada percentagem de diamantes.