Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed
Azul/verde para aço e aço inox (aço inox profissional).
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Menor rugosidade e acabamento de superfícies perfeito graças ao grão abrasivo uniforme de formato preciso
Taxa de remoção extremamente alta com lixamento a frio
Graças ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada de cobertura abrasiva ativa
Necessita de uma pressão mínima de contacto
Por causa do grão abrasivo de alto desempenho
Longa durabilidade
Graças ao grão abrasivo uniforme de formato preciso e disposto verticalmente
Sem ferro, cloro nem enxofre (< = 0,1%)
Grão Cubitron® II de formato preciso e totalmente uniforme não corresponde a nenhuma das várias normais globais em termos de grãos (por ex. FEPA). Por este motivo, o tamanho do grão é apresentado com um sinal + e empiricamente atribuído a séries conhecidas de grãos (por ex. 36+).
3M® e Cubitron® são nomes de marcas da 3M Company
Utilizado para lixar arestas e superfícies, revestir e suavizar, rebarbar e maquinar cordões de soldadura
Para utilização em retificadoras angulares elétricas ou pneumáticas com regulação manual e velocidade máxima até 80 m/s em conjunto com um prato auxiliar
Materiais a processar: Aço inox, aço resistente a ferrugem, calor e ácidos (alta liga), aço e alumínio
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!