Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed - 1
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed - 2
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed - 3
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed - 4
Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de fibra vulcanizada de grão cerâmico abrasivo Longlife & Speed

Azul/verde para aço e aço inox (aço inox profissional).

  • Diâmetro do orifício: 22,23 mm
  • Velocidade de rotação recomendada: 7500 rpm
  • Material de apoio: Fibra vulcanizada
  • Material do abrasivo: Grão mineral cerâmico 3M Cubitron II
  • Base aderente: Resina totalmente sintética

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Tipo de grão Velocidade máx. de rotação Cor do disco Número PU
Preço/PU
0580711560
115 mm 60+ 13200 rpm
25 Un.
0580712536
125 mm 36+ 12000 rpm Vermelho/laranja
25 Un.
0580712560
125 mm 60+ 12000 rpm Vermelho/laranja
25 Un.
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
Menor rugosidade e acabamento de superfícies perfeito graças ao grão abrasivo uniforme de formato preciso



Taxa de remoção extremamente alta com lixamento a frio


Graças ao grão abrasivo de alto desempenho e à camada de cobertura abrasiva



Necessita de uma baixa pressão de contacto


Graças ao grão abrasivo de alto desempenho



Vida útil extremamente longa


Graças ao grão abrasivo uniforme de formato preciso e disposto verticalmente



Sem ferro, cloro nem enxofre (<= 0,1%)

Aviso

Grão Cubitron® II de formato preciso e totalmente uniforme não corresponde a nenhuma das várias normais globais em termos de grãos (por ex. FEPA). Por este motivo, o tamanho do grão é apresentado com um sinal + e empiricamente atribuído a séries conhecidas de grãos (por ex. 36+).


3M® e Cubitron® são nomes de marcas da 3M Company