Fita adesiva de cobertura crepe
Fita adesiva de cobertura crepe - 1
Fita adesiva de cobertura crepe - 2
Fita adesiva de cobertura crepe - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita adesiva de cobertura crepe

Fita adesiva de papel semicrespada para trabalhos de pintura.

  • Base aderente: Naturkautschuk
  • Comprimento: 50 m

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Material de fita adesiva Cor Largura Espessura Número PU
Preço/PU
09920019
Papel Creme 19 mm 130 µm
09920050
Papel Creme 50 mm 130 µm
09920038
Papel Creme 38 mm 130 µm
09920025
Papel Creme 25 mm 130 µm
0992065024
Verde 24 mm 0,125 mm
0992065048
Verde 48 mm 0,125 mm
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
Resistente ao calor até +80 °C


A fita também é adequada para trabalhos de pintura que requerem secagem em estufa.



Excelente aderência em superfícies lisas e pintadas


  • Para trabalhos de pintura em todas as superfícies lisas incluídas nos setores de construção e automóvel

  • A fita pode ser novamente removida de imediato após a pintura e não deixa resíduos.


Resistente à humidade e solventes


  • Adequada para trabalhos de pintura que envolvem todos os sistemas de tinta e verniz aquosos e à base de solventes disponíveis no mercado

  • Também pode ser utilizada para trabalhos de polimento com água
Aviso

Para garantir uma remoção sem resíduos, a fita deve ser removida imediatamente após a secagem da tinta ou verniz.


A fita adesiva não é resistente aos raios UV, logo não é adequada para aplicações no exterior.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.