Fita adesiva dupla face para espelhos
Fita adesiva dupla face para espelhos - 1
Fita adesiva dupla face para espelhos - 2
Fita adesiva dupla face para espelhos - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita adesiva dupla face para espelhos

Fita adesiva dupla face com base de polietileno e cola de acrilato

  • Base aderente: Acrilato
  • Material de apoio: Espuma de polietileno
  • Cor: Branco
  • Espessura: 1 mm
  • Extensão na ruptura: 150 %
  • Força de aderência a 25 mm: 23 N
  • Resistência mín. à temperatura: -40 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 95 °C
  • Temperatura máx. de processamento: 40 °C
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 40 °C
  • Resistência a humidade: Sim
  • Duração em armazenamento de produção: 24 Mês
  • Condições para manter a duração em armazenamento de produção: a 20°C e 50% de humidade
  • Comprimento: 25 m

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura Base aderente Material de apoio Cor Número PU
Preço/PU
0894918
25 mm Acrilato Espuma de polietileno Branco
1 Un.
08949180
19 mm Acrilato Espuma de polietileno Branco
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
Excelente compatibilidade com uma variedade de superfícies comuns


A fita adesiva é indicada para a colagem de uma variedade de diferentes materiais, como madeira, metal, vidro, pedra, bem como Plexiglas e Makrolon.



Elevada aderência inicial


Alcança-se uma fiabilidade de aplicação suficiente logo após a aplicação.



Resistente aos raios UV e à humidade


A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como em exteriores.



Resistente ao envelhecimento


Quando utilizada corretamente, a fita não perde a sua elasticidade.

Aviso
  • As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Para pré-limpeza, recomendamos que utilize o produto de limpeza IPA.

  • Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente premida contra o material a colar.

  • Ótima resistência final após 24 horas.

  • Efetue testes preliminares em superfícies sensíveis (por exemplo, PP, PE, borracha) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra).

  • Têm de ser efetuados testes preliminares para determinar a aderência a superfícies pintadas (em particular as superfícies com revestimento a pó).

  • Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos amaciadores, os amaciadores podem alterar a camada de cola. Isto pode comprometer a resistência da cola.

  • Para os espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde na parte traseira do espelho), os fabricantes de espelhos recomendam geralmente a utilização de uma fixação mecânica adicional.

  • No caso de espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde), podem surgir problemas de aderência com a fita devido à ação recíproca entre a película utilizada e a cola. A aderência é particularmente fraca nas películas à base de PE/PP. Por conseguinte, devem ser efetuados testes preliminares em todos os casos. Uma vez que podem ser utilizadas várias películas diferentes nos espelhos de segurança, recomendamos vivamente a utilização de fixações mecânicas adicionais.


Respeite as instruções de montagem.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.