As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Fita de montagem Forte
Fita adesiva universal de dupla face para utilização no interior e no exterior
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Força aderente extremamente elevada e duradoura
Por metro de aplicação, suporta até:
- 8 kg/25 mm de largura
- 6 kg/19 mm de largura
- 4 kg/12 mm de largura
Possibilidade de ligações invisíveis
- Design ideal sem orifícios, parafusos, rebites, etc. pouco apelativos
- O material não é enfraquecido pela perfuração, rebitagem, etc.
2 em 1: ligação e vedação num só passo
- Ligação imediata e sem esforço
- Proporciona vibração e efeito de absorção de choques
- Evita a formação de ferrugem
Muito boa resistência à humidade e a raios UV para possível utilização no exterior ou em salas húmidas.
Não recomendada para utilização em materiais de energia reduzida, como superfícies de PE ou PP e pouco colantes, como, por exemplo, PA, borracha, silicone, PVC macio, EPDM ou alumínio com revestimento de pó. A aderência pode ser prejudicada em superfícies pintadas. A força aderente final é alcançada após cerca de 48 horas à temperatura ambiente.
Familiarize-se com os regulamentos de construção aplicáveis, os quais podem variar de região para região, antes de utilizar as soluções de aderência apresentadas e, além disso, assegure-se de que os respeita durante a conceção e execução da sua aplicação. Recomendamos que use sempre uma proteção mecânica para operações de colagem a uma altura superior a 1,80 m.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Para a colagem de uma gama extremamente ampla de materiais, como vidro, aço não tratado, alumínio não tratado, madeira não tratada, betão, ABS, PVC rígido e PMMA.
Auto/Cargo:
Sensores, aderência de painéis de cobertura de todos os tipos, como, por exemplo, refletores, espelhos, ornamentos, tetos, para-choques, etc.
Serviços de construção/metal:
Colagem de calhas para cabos, sinais de montagem, vidros, punhos, acabamentos de metal e suportes para portas, peças de plástico e de elevação para anúncios em néon.
Com luzes de teto, estufas, etc., considere as várias propriedades de expansão térmica dos materiais específicos em uso.
Sanitário:
Espelhos, suportes, ornamentos, sistemas desenroladores, etc.
Construção/madeira:
Perfis metálicos em fachadas, peças de vidro e plástico para luzes de teto e estufas, barras de janelas e portas, etc.
As fitas adesivas de montagem Power são utilizadas para ligar materiais semelhantes e diferentes, como metais não revestidos (por exemplo, aço ou alumínio sem camada de óxido), madeira*, vidro, plásticos de alta energia (ABS, policarbonato, PMMA, PVC rígido, etc.)
* Cuidado ao utilizar com madeira, pois os compostos constituintes podem influenciar o nível de força aderente
Não é recomendado para utilização em materiais de energia reduzida, como PE, PP, revestimentos em pó, PTFE ou superfícies pouco colantes, como PA, borracha, silicone, PVC macio, EPDM, etc. A capacidade de retenção máxima só é alcançada em condições de aplicação ideais. A fita de montagem Power de dupla face adere à maioria das superfícies mais suaves ou ligeiramente texturizadas e suficientemente sólidas, onde é mantida uma temperatura de processamento superior a 10 °C. O lixamento ligeiro da superfície aumenta a área da superfície e pode melhorar a força aderente. Quaisquer camadas de óxido em metais também são removidas. Remova sempre o pó de lixamento antes de colar. Não utilize ar comprimido que contenha óleo.
A resiliência da ligação depende da força aplicada. Os melhores resultados são obtidos quando toda a superfície adesiva é carregada (força de tração e de cisalhamento), a carga da linha relacionada com o design tem de ser evitada (força de descascamento) ou fornecida com proteção mecânica. Não se recomendam ligações superiores. Para estabelecer uma ligação, a fita requer pressão de contacto suficiente (20 N/cm²) e tempo suficiente antes de suportar a carga total. A força aderente final é alcançada após cerca de 48 horas à temperatura ambiente. É necessário aguardar este tempo antes de aplicar a carga à ligação. Se for utilizada no interior, é necessária uma superfície adesiva de, pelo menos, 25 cm² por kg de carga; se for utilizada no exterior, é necessário um mínimo de 60 cm² por kg de carga. A temperaturas mais elevadas em aplicações interiores ou exteriores, a fita de montagem é mais macia e a força de retenção é, portanto, mais baixa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!