Fita métrica de bolso
Fita métrica de bolso - 1
Fita métrica de bolso - 2
Fita métrica de bolso - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita métrica de bolso

Fita métrica de alta qualidade com caixa revestida a borracha

  • Altura: 7 cm
  • Largura da banda: 25 mm
  • Material da estrutura: Plástico
  • Classe de precisão: II

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Intervalo máx. de medição de comprimento Comprimento Altura Largura da banda Número PU
Preço/PU
071464 540
10 m 92 mm 7 cm 25 mm
1 Un.
071464 538
8 m 82 mm 7 cm 25 mm
1 Un.
071464 518
5 m 73 mm 7 cm 25 mm
1 Un.
071464 519
7 m 7 m 7 cm 25 mm
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
Caixa plástica com revestimento de borracha resistente ao impacto


Estabilidade máxima com peso reduzido



Isto prolonga a vida útil da fita


Quando enrolada, a fita em aço é amortecida por um batente



Boa legibilidade


  • Fita métrica revestida, amarelo lacado

  • Escala em centímetros/milímetros na parte superior e inferior da fita métrica


Ganchos móveis na extremidade


Para medições simples no interior e exterior



Fácil de utilizar


  • Recolha automática da fita

  • Equipada com fita de pulso e clip para cinto amovível

Corresponde à classe de precisão ll