Fita métrica Inox

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Fita métrica Inox

Indicado para medições em locais com água, químicos e materiais em inox

  • Largura: 40 mm
  • Largura da banda: 19 mm
  • Material da estrutura: Plástico
  • Classe de precisão: II

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Intervalo máx. de medição de comprimento Comprimento Altura Largura Número PU
Preço/PU
071464 589
3 m 60 mm 62 mm 40 mm
1 Un.
071464 590
5 m 68 mm 75 mm 40 mm
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
Componentes metálicos da fita em inox (baixa percentagem de níquel)


Protecção contra a corrosão



Fita de inox temperada e com cobertura de nylon


Elevada resistência à deformação e ao desgaste da numeração



Ponta reforçada


Garante uma medição precisa e aumenta o período de vida útil da fita



Corpo plástico e fita de pulso



Travão lateral para fixação momentânea da fita



Travão central para fixação demorada da fita

Aviso

Norma de precisão CE, classe II