Folha de serra para serra sabre Metal

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Folha de serra para serra sabre Metal

Para serrar chapas metálicas, metais não ferrosos, aço e alumínio

  • Número de peças: 5 Unid.

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Espaçamento dos dentes Espaçamento mín./máx. dos dentes Espessura Número PU
Preço/PU
0615915026
150 mm 1.8-2.6 mm 0,9 mm
1 Un.
0615920326
200 mm 1.8-2.6 mm 1,25 mm
1 Un.
0615930526
305 mm 1.8-2.6 mm 0,9 mm
1 Un.
0615915030
150 mm 1.8-3.2 mm 0,9 mm
1 Un.
0615910010
100 mm 1 mm 0,9 mm
1 Un.
0615915014
150 mm 1,4 mm 0,9 mm