Grampo de rosca em ferro fundido maleável sem capas de proteção

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Grampo de rosca em ferro fundido maleável sem capas de proteção

Para um aperto firme e seguro

  • Prolongamento: 120 mm
  • Largura do perfil: 35 mm
  • Espessura do perfil: 11 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 5 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura máx. de fixação externa Prolongamento Largura do perfil Espessura do perfil Número PU
Preço/PU
071467160
600 mm 120 mm 35 mm 11 mm
1 Un.
071467150
500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
1 Un.
071467180
800 mm 120 mm 35 mm 11 mm
1 Un.
0714671150
1500 mm 120 mm 35 mm 11 mm
1 Un.
0714671100
1000 mm 120 mm 35 mm 11 mm
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Design robusto (abraçadeiras de barra)



Proteção anticorrosiva melhorada e de elevada estabilidade


Barras fixas e deslizantes em aço maleável com revestimento a pó de alta qualidade



Placa de pressão extrudida a frio amovível, galvanizada



Máxima segurança, sem escorregamento ou libertação


Prevenção contra o escorregamento: se a abraçadeira inclinar, um parafuso engata na guia do rasto



Elevada estabilidade e boa proteção anticorrosiva


Rasto de perfil oco em aço de qualidade extrudido a frio com seis nervuras, galvanizado



Extremamente resistente ao desgaste e muito fácil de utilizar


Eixo com rosca trapezoidal, laminado e endurecido sob pressão