Junta de canto com tampa
Junta de canto com tampa - 1
Junta de canto com tampa - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Junta de canto com tampa

For low-stress connections, easy and quick to mount

  • Material: Plástico

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Comprimento Altura Largura Número PU
Preço/PU
06832016
42 mm 20 mm 20 mm
100 Un.
06832017
Cinzento-claro, semelhante a RAL 7035 42 mm 20 mm 20 mm
200 Un.
06832013
42 mm 20 mm 20 mm
100 Un.
06832015
42 mm 20 mm 20 mm
100 Un.
06832014
Creme semelhante a RAL 9001 42 mm 20 mm 20 mm
100 Un.
068320161
Castanho-claro 31 mm 24 mm 24 mm
100 Un.
068320131
Branco 31 mm 24 mm 24 mm
100 Un.
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
Material: Plástico

Aviso

Para aparafusamento manual com parafusos de 3,5 mm de diâmetro



Não adequado para cargas permanentes

As dimensões especificadas não são obrigatórias. Sujeito a alterações técnicas!