Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Exclusivo Clientes Profissionais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 19.500 Produtos

Macho de máquina HSS-E
Macho de máquina HSS-E - 1
Macho de máquina HSS-E - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Macho de máquina HSS-E

Ranhura para furo de passagem, forma C, anel azul, para aços normais com resistência até 1000 N/mm2, aços para construção, aços temperados, aço fundido, ferro fundido esferoidal e ferro maleável

  • Tipo de rosca: Rosca métrica
  • Material a ser tratado: Aço
  • Tipo de orifício: Orifício de folga ≤ 3xD
  • Adequado para tipo de máquina: Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Material de corte: HSCo
  • Superfície: Nu
  • Forma: B
  • Tipo de haste: Cylindrical with square drive
  • Tolerância do macho para corte de rosca: ISO 2 (6H)
  • Adequado para resistência à tração até: 850 N/mm²
  • Duração (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Veracidade do indicador (sistema de pontos): 4 of 4 points
  • Versatilidade (sistema de pontos): 1 de 4 pontos
  • Comportamento de corte (sistema de pontos): 3 of 4 points
  • Formação de aparas (sistema de pontos): 2 of 4 points

Ler descrição do artigo

Disponível em 17 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tipo de rosca x diâmetro nominal Inclinação Comprimento da rosca (rosca métrica) Comprimento Número PU
Preço/PU
065310
M10 1,5 mm 20 mm 100 mm
1 Un.
065314
M14 2 mm 24 mm 110 mm
1 Un.
065312
M12 1,75 mm 22 mm 110 mm
1 Un.
065316
M16 2 mm 26 mm 110 mm
1 Un.
065320
M20 2,5 mm 30 mm 140 mm
1 Un.
065325
M2.5 0,45 mm 10 mm 50 mm
1 Un.
065324
M24 3 mm 39 mm 160 mm
1 Un.
065330
M30 3,5 mm 40 mm 180 mm
1 Un.
06533
M3 0,5 mm 10 mm 56 mm
1 Un.
06534
M4 0,7 mm 12 mm 63 mm
1 Un.
06535
M5 0,8 mm 14 mm 70 mm
1 Un.
06536
M6 1 mm 16 mm 80 mm
1 Un.
06538
M8 1,25 mm 18 mm 90 mm
1 Un.
065318
M18 2,5 mm 30 mm 125 mm
1 Un.
065322
M22 2,5 mm 30 mm 140 mm
1 Un.
065327
M27 3 mm 36 mm 160 mm
1 Un.
065335
M3.5 0,6 mm 10 mm 56 mm
1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informação sobre a exibição do preço e da imagem

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.

Substâncias perigosas

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal

Página do catálogo como PDF  | 

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/Documentos

 | 

Informação técnica

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Aviso

Ranhura para furo de passagem forma B até M10 DIN 371 a partir de M12 DIN 376