Macho de máquina HSS-E
Macho de máquina HSS-E - 1
Macho de máquina HSS-E - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Macho de máquina HSS-E

Ranhura para furo de passagem, forma C, anel azul, para aços normais com resistência até 1000 N/mm2, aços para construção, aços temperados, aço fundido, ferro fundido esferoidal e ferro maleável

  • Tipo de rosca: Rosca métrica
  • Material a ser tratado: Aço
  • Tipo de orifício: Orifício de folga ≤ 3xD
  • Adequado para tipo de máquina: Centro de fresagem/perfuração, Máquina de perfuração com suporte
  • Qualidade: ZEBRA-Premium
  • Material de corte: HSCo
  • Superfície: Nu
  • Forma: B
  • Tipo de haste: Cilíndrico com ponta quadrada
  • Tolerância do macho para corte de rosca: ISO 2 (6H)
  • Adequado para resistência à tração até: 850 N/mm²
  • Duração (sistema de pontos): 2 de 4 pontos
  • Veracidade do indicador (sistema de pontos): 4 de 4 pontos
  • Versatilidade (sistema de pontos): 1 de 4 pontos
  • Comportamento de corte (sistema de pontos): 3 de 4 pontos
  • Formação de aparas (sistema de pontos): 2 de 4 pontos

Ler descrição do artigo

Disponível em 17 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Tipo de rosca x diâmetro nominal Inclinação Comprimento Diâmetro do veio Número PU
Preço/PU
065310
M10 1,5 mm 100 mm 10 mm
1 Un.
065314
M14 2 mm 110 mm 11 mm
1 Un.
065312
M12 1,75 mm 110 mm 9 mm
1 Un.
065318
M18 2,5 mm 125 mm 14 mm
1 Un.
065316
M16 2 mm 110 mm 12 mm
1 Un.
065320
M20 2,5 mm 140 mm 16 mm
1 Un.
065322
M22 2,5 mm 140 mm 18 mm
1 Un.
065325
M2,5 0,45 mm 50 mm 2,8 mm
1 Un.
065324
M24 3 mm 160 mm 18 mm
1 Un.
065330
M30 3,5 mm 180 mm 22 mm
1 Un.
06533
M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm
1 Un.
065327
M27 3 mm 160 mm 20 mm
1 Un.
06534
M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm
1 Un.
06535
M5 0,8 mm 70 mm 6 mm
1 Un.
06536
M6 1 mm 80 mm 6 mm
1 Un.
06538
M8 1,25 mm 90 mm 8 mm
1 Un.
065335
M3,5 0,6 mm 56 mm 4 mm
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
Ranhura para furo de passagem forma B até M10 DIN 371 a partir de M12 DIN 376