Nível de bolha magnético
Nível de bolha magnético - 1
Nível de bolha magnético - 2
Nível de bolha magnético - 3
Nível de bolha magnético - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nível de bolha magnético

Design robusto com fortes ímanes

  • Precisão de medição (por comprimento): 0.5 mm/m
  • Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento): 0.75 mm/m
  • Precisão de medição de graus: 0,029 graus
  • Precisão de medição de graus para medições aéreas: 0.043 Grau

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Altura Largura Número de ímanes Número PU
Preço/PU
0714644310
100 cm 50 mm 20 mm 4 UNID
1 Un.
0714644306
60 cm 20 mm 50 mm 2 UNID
1 Un.
0714644308
80 cm 20 mm 50 mm 4 UNID
1 Un.
0714644304
40 cm 20 mm 50 mm 2 UNID
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Excelente legibilidade e longa vida útil


Bolha de água em vidro acrílico com anéis de leitura internos sem corrosão



Sem descoloração de líquido, precisão máxima com oscilação de temperaturas


Líquido fluorescente, altamente resistente aos raios UV



Ímanes extremamente fortes, não deslizam em superfícies metálicas


Ímanes de neodímio



Elevada precisão


Perfil robusto de liga leve, retangular com superfície de medição fresada (até 120 cm)



Superfície muito suave e fácil de limpar


Revestimento com pintura eletrostática a poeiras