Nível de bolha com 2 pegas
Nível de bolha com 2 pegas - 1
Nível de bolha com 2 pegas - 2
Nível de bolha com 2 pegas - 3
Nível de bolha com 2 pegas - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Nível de bolha com 2 pegas

Perfil retangular de liga leve estável com elevada resistência e duas pegas

  • Altura: 30 mm
  • Largura: 60 mm
  • Número de pegas: 2 Unid.
  • Precisão de medição (por comprimento): 0.5 mm/m
  • Precisão de medição para medições aéreas (por comprimento): 0.5 mm/m
  • Precisão de medição de graus: 0,029 graus
  • Precisão de medição de graus para medições aéreas: 0.029 Grau

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Altura Largura Número de pegas Número PU
Preço/PU
0714644010
100 cm 30 mm 60 mm 2 Unid.
1 Un.
0714644018
183 cm 30 mm 60 mm 2 Unid.
1 Un.
0714644020
200 cm 30 mm 60 mm 2 Unid.
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
Medições precisas


  • As duas superfícies de medição fresadas (até 120 mm) atingem um grau muito elevado de precisão, mesmo em medições acima da cabeça.

  • Tampas amovíveis que permitem a transferência dos níveis de medição, de acordo com a peça de trabalho

  • As duas bolhas verticais fazem com que seja desnecessário rodar o nível para ler a bolha vertical.


Elevada resistência e longa vida útil


  • Bolha em vidro acrílico com anéis de leitura integrados, sem corrosão

  • Líquido fluorescente, altamente resistente aos raios UV, sem descoloração do líquido, precisão máxima com oscilação de temperaturas.


Limpeza fácil


Devido ao revestimento com pintura eletrostática a poeiras muito suave