Pé regulável Tipo B
Pé regulável Tipo B - 1
Pé regulável Tipo B - 2
Pé regulável Tipo B - 3
Pé regulável Tipo B - 4
Pé regulável Tipo B - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pé regulável Tipo B

Para aparafusar

  • Material: Plástico
  • Superfície: Nu
  • Cor: Preto
  • Diâmetro da base: 77 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 7 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Adequado para altura de base Ajuste da altura Capacidade de carga Material Número PU
Preço/PU
0683360302
125 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plástico
40 Un.
0683360301
100 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plástico
40 Un.
0683360300
85 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plástico
40 Un.
0683360303
150 mm + 18mm/- 10mm 500 kg Plástico
40 Un.
0683360295
45 mm + 20 mm Plástico
40 Un.
0683360296
50 mm + 20mm/- 5mm Plástico
40 Un.
0683360297
60 mm + 20mm/- 5mm Plástico
40 Un.
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Suporte seguro através de base de apoio grande

  • Ajuste fácil, manual ou com chave de parafusos

  • Com canto de apoio para armário

Sujeito a alterações técnicas. As medidas são facultativas.