Película de embalagem Packfix

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Película de embalagem Packfix

Para o empacotamento rápido sem cortar ou sem resíduos de cola

  • Cor: Transparente

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Material Largura Comprimento Espessura da película Número PU
Preço/PU
09929002
PE - Polietileno 500 mm 270 m 20 µm
09929001
PE - Polietileno 100 mm 150 m 23 µm
09929003
PEBD - Polietileno de baixa densidade 500 mm 0,020 mm
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Sem resíduos de cola


Não ficam resíduos de cola quando a película é removida do produto.



Boa capacidade de moldagem


Cantos, rebordos e curvas, etc. também podem ser envolvidos e/ou protegidos rápida e fiavelmente com a película. Isto também significa uma poupança de tempo considerável.



Rápida de cortar


A película pode ser facilmente cortada na secção saliente de corte. Em virtude disso, não são precisas ferramentas de corte adicionais para cortar a película.



Película de PE reciclável

Aviso

Deve ser uma pega para a película de 500 mm diferente da pega da película de 100 mm.

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais aos produtos.