Placa antiderrapante
Placa antiderrapante - 1
Placa antiderrapante - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Placa antiderrapante

Placa para interior de cor a condizer para sistemas de ilhargas disponíveis no mercado como, por ex., Vionaro, Nova Pro e DWD-XP.

  • Material: Poliestireno
  • Superfície: TPE (borracha)
  • Superfície da estrutura: Diamond
  • Comprimento: 500 mm
  • Largura: 1150 mm
  • Espessura: 1,1 mm

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Material Superfície Superfície da estrutura Número PU
Preço/PU
0683363200
Branco, semelhante a RAL 9003 Poliestireno TPE (borracha) Diamond
1 Un.
0683363201
Alumínio branco, semelhante a RAL 9006 Poliestireno TPE (borracha) Diamond
1 Un.
0683363202
Semelhante a cinzento ardósia RAL 7015 Poliestireno TPE (borracha) Diamond
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
Antiderrapante


Instalação segura de objetos



Flexível


Pode ser cortada ao tamanho necessário

Aviso

A placa pode perder a cor quando usada em superfícies oleadas. Desde que a placa não seja usada em gavetas fechadas, não é de excluir uma descoloração.