Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Revestimento de 1 componente TEXTUPLAST PARA PARA-CHOQUES
Revestimento de 1 componente para o restauro da textura original em componentes de plástico
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Características
- Excelente aderência e flexibilidade.
- Ideal para restaurar a textura original após a realização de reparações em componentes de plástico, como para-choques, moldes, revestimentos e interiores.
- Adere a qualquer tipo de plástico.
- O spray inclui dois bocais para diferentes acabamentos.
Vantagens
- Secagem rápida.
- Após 10 minutos, o pó já não adere e, após 20 minutos, é possível tocar com as mãos.
- Pode ser pintado 4 horas após a aplicação de TEXTUPLAST.
Vantagens
Quando é utilizado como primário de aderência, é possível aplicar diluente acrílico para obter uma textura espessa, fina ou de primário.
Diretiva 2004/42/CE:
Teor de COV em g/l: 495 g/l.
Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor-limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.
Diretiva 2004/42/CE:
Teor de COV em g/l: 660 g/l.
Subcategoria do produto: Acabamentos especiais. Valor-limite de COV para a fase I (2007): 840 g/l.
Pode ser utilizado como primário de aderência
Estas instruções são apenas recomendações baseadas na nossa experiência. Recomendamos a realização de testes para cada novo tipo de aplicação ou superfície a tratar.
Agite a lata durante, pelo menos, 1–2 minutos antes de utilizar. Aplique 2/3 camadas finas para obter tempos de secagem e resultados otimizados. Pulverize o produto na vertical, variando a distância consoante o tipo de estrutura que pretende reproduzir: Pode ser polido
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!