A9 BAS – Silicone neutro

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

A9 BAS – Silicone neutro

  • Conteúdo: 310 ml
  • Base química: Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
  • Propriedades fungicidas: Não
  • Absorção de movimento contínua: 20 %
  • Densidade: 0,99 g/cm³
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Velocidade de cura total/condições: 2 mm/d / 23 °C e 50% de humidade relativa
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 40 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 120 °C
  • Dureza Shore A: 24
  • Extensão mín. na ruptura: 250 %
  • Classe de material de construção: B2

Ler descrição do artigo

Disponível em 9 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Conteúdo Base química Propriedades fungicidas Número PU
Preço/PU
0892859322
Castanho 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
0892859349
Cinzento 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
0892859311
Cinzento 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
0892859351
Preto 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
089285931
Transparente 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
089285932
Branco 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
0892859312
Cinzento 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
0892859336
Verde 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
0892859315
Cor de alumínio 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Não
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
N.º de art. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
  • Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV

  • Compatível com tinta; teste antes da utilização
Aviso

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.