A9 BAS S – Silicone neutro sanitário

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

A9 BAS S – Silicone neutro sanitário

  • Conteúdo: 310 ml
  • Base química: Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica)
  • Propriedades fungicidas: Sim
  • Absorção de movimento contínua: 20 %
  • Densidade: 0,99 g/cm³
  • Cheiro/fragrância: Característico
  • Tempo mín./máx. de formação de película/condições: 20-35 min / a 23°C e 50% de humidade relativa
  • Velocidade de cura total/condições: 2 mm/d / 23 °C e 50% de humidade relativa
  • Temperatura mín./máx. de processamento: 5 a 40 °C
  • Resistência mín./máx. à temperatura: -40 a 120 °C
  • Dureza Shore A: 24
  • Extensão mín. na ruptura: 250 %

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Cor Conteúdo Base química Propriedades fungicidas Número PU
Preço/PU
089286131
Transparente 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Sim
089286132
Branco 310 ml Silicones com reticulação neutra, com base alcoxi (base alcoólica) Sim
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
  • Resistente ao envelhecimento, às intempéries e a raios UV

  • Compatível com tinta; teste antes da utilização
Aviso

Estas informações são apenas recomendações com base na nossa experiência. É necessário efetuar testes preliminares.