As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Sistema de recolha seletiva VS ENVI Space
Com extensão total Nova Pro para fácil acesso ao balde traseiro
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Fácil de instalar
Instalação rápida e fácil com matriz de montagem incorporada na guia
Nova Pro de extensão total, de 40 kg, com sistema de amortecimento pneumático integrado
- Silencioso, leve e fácil de abrir e fechar
- Fácil acesso ao balde traseiro
Tampa metálica retrátil de dupla lacagem (alumínio branco, RAL 9006) com verniz de proteção
- Manutenção fácil
- "À prova de odores", evitando odores desagradáveis
- Prateleira de armazenamento adicional – utilização otimizada do espaço
Balde de lixo em plástico (PP) com pega de transporte
- Pega segura e robusta também adequada para manter no seu lugar sacos do lixo disponíveis no mercado
- Baldes lisos – fácil de limpar
Fácil ajuste 3D
- Parte lateral: ±2 mm com furo oblongo
- Altura: ±2 mm
- Inclinação: ±3 mm com encaixe excêntrico
Recipiente de 4 litros opcional com tampa e filtro de carvão ativo
Medidas facultativas. Sujeito a alterações técnicas!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!