Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.
Vendas apenas a clientes profissionais
Ordenar por
A tecnologia IGBT avançada proporciona um trabalho constante fiável com poupanças de energia. Rebordos de corte precisos para espessuras até 16 mm
Sistema WIG totalmente profissional fácil de utilizar. Tanto no estaleiro de obra como na oficina, vai gostar da conveniência do sistema.
Inversor TIG DC de controlo digital com a mais recente tecnologia IGBT e modo pulse de alta frequência.
Bobina de enrolamento fixa
Sem chumbo em conformidade com a DIN EN ISO 9453
Sem chumbo, massa de alta qualidade S-Sn97Cu3. Tipo de fluxo em conformidade com a DIN EN 29454-1.
Para aço inox
Quer esteja numa montanha, numa floresta ou outros locais expostos: a máquina de soldar a bateria Würth oferece-lhe a mobilidade sem limites de que precisa.
Uma ferramenta útil e completa: pode ser utilizada como um ferro de soldar ou como uma pistola de ar quente